Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoGrano extra grueso
- Descripción largaLa rueda de enganche portátil 66252838568 está fabricada con material abrasivo de alúmina Zirconia y cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 pulgadas, grado de grano extra grueso, diámetro de rueda de 6 pulgadas, grosor de rueda de 2 pulgadas y tipo de rueda tipo 11 , lo que la hace ideal para el amolado intensivo y la eliminación agresiva de materiales.
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete5
- UPC_NO66252838568
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
- Grano de alúmina de circonio de primera calidad
- Vida útil de 10X , rectificado un 50 % más rápido que las ruedas de óxido de aluminio
- La mejor opción para la eliminación de material de alta resistencia en amoladoras de alta potencia
- El mejor rendimiento en una variedad de materiales, incluyendo hierro gris y dúctil, aceros inoxidables y aleaciones
- Para sus aplicaciones más exigentes