Motion
939-TF250-B-ASY
Baliza de seguridad y emergencia de 6" con luz de trabajo fija y base magnética - Azul parpadeante
Artículo MI #06701390
No. Fabricante 939-TF250-B-ASY
Precio115.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Baliza de seguridad y emergencia de 6" con luz de trabajo fija y base magnética - Azul parpadeante
Artículo MI #06701390
No. Fabricante 939-TF250-B-ASY
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
Precio115.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17.8 cm

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción Palabra clave
    Baliza con llamas electrónicas
  • Intensidad de la luz
    4 LED

Descripción general

Descripción del fabricante
939-TF250-B-ASY E-FLARE, AZUL, BASE MAGNÉTICA
  • Cambie fácilmente del modo intermitente al modo de linterna y viceversa girando la lente
  • Intensidad LED 4 estándar
  • Intensamente brillante: se puede ver a más de 1/2 millas de distancia sin problemas de visión nocturna, fijación de puntos ni juicio de distancia
  • Portátil: la unidad mide menos de 6" de alto y pesa menos de una libra
  • Fácil de usar: gire la lente para encenderla o apagarla
  • Duradero: resistente al agua y al polvo, además de e-Flare sobrevive a una caída de 90 cm sobre una superficie de hormigón
  • Duplique la seguridad: proporcione seguridad garantizando una visibilidad máxima de 360° . Sin riesgo de incendio o explosión, y no hay humos tóxicos ni residuos
  • Versátil: se fija fácilmente a cinturones, ropa, vehículos, conos de tráfico, señales o cualquier superficie metálica cuando se utiliza junto con una base magnética o clip
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"