Especificaciones
Detalles
- Precisión2.5 %
- Rango de temperatura ambiente-40 a 140
- Ubicaciones de conexiónParte inferior
- Tipo de conexiónRosca de tubería nacional (NPT)
- Material de la lenteAcrílico
- Material del punteroPlástico moldeado
- Rango de presión0 a 30 psi
Descripción general
- Manómetro seco de uso general preciso y fiable con rangos de vacío y compuestos, y carcasa de ABS o acero. Ideal para aplicaciones hidráulicas, neumáticas, médicas, bombas, compresores, controles de refrigeración y más.
- Hay varias opciones de conexión disponibles, incluido el montaje en panel. También hay disponible una amplia variedad de rangos de presión, opciones de escala, tamaños de conexiones y opciones que incluyen bridas, opciones de caja, anillos de cubierta, materiales de lente, punteros y orificios.
- La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL).