Motion
IDG30LAM4-N02D

SMC CORP OF AMERICA
IDG30LAM4-N02D

Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: -40 °F
Artículo MI #06701929
No. Fabricante IDG30LAM4-N02D
Precio1,405.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IDG30LAM4-N02D

Secador de aire de membrana - 1/4 NPT, punto de rocío: -40 °F
Artículo MI #06701929
No. Fabricante IDG30LAM4-N02D
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
Precio1,405.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    11.770 pulg.
  • Longitud total
    8.660 pulg.
  • Ancho general
    3.465 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    3.284 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    2.648 scfm
  • Caudal de aire de purga
    0.635 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG30LAM4-N02D SECADOR DE AIRE, M'BRANE
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Separador de neblina o microseparador de neblina combinados con una sola unidad
  • Compatible con una amplia gama de caudales
  • Compacto, ligero, ahorra espacio