Motion
BTCWW1632-3
Arandela de empuje de compuesto PTFE - 1.0000 pulg. D.I., 2.0000 pulg. D.E., 0.0780 pulg. Grosor, material Teflon
Artículo MI #06702672
No. Fabricante BTCWW1632-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de compuesto PTFE - 1.0000 pulg. D.I., 2.0000 pulg. D.E., 0.0780 pulg. Grosor, material Teflon
Artículo MI #06702672
No. Fabricante BTCWW1632-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    15000
  • Valor PV máximo
    10000
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Grosor  
    0.0780 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Teflón
  • Catálogo del fabricante
  • Valor V máx.
    150
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa

Descripción general

Descripción del fabricante
BTCWW1632-3 COMPUESTO PTFE 0,078"CONFIANZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo