Motion
FE6
Extremo de varilla esférica Heim® - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, autolubricable
Artículo MI #06702673
No. Fabricante FE6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica Heim® - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.3750 pulg., tamaño de la rosca del mango: 3/8-24, autolubricable
Artículo MI #06702673
No. Fabricante FE6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6870 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0250 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4160 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    6 o
  • Altura total
    2.3250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    3/8-24
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24
  • Peso
    0.161 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación 4340
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400170356
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 oF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    17-4 PH tratado térmicamente, PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    8550 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    Serie FE autolubricante
  • Estándares cumplidos
    AE-AS81820, ASTM-E-1444, SAE-AMS-H-6875, SAE-AMS-H-7199, SAE-AMS-QQ-P-416 Tipo 1 Clase 2, SAE-AS81935
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3B
  • UPC_NO
    637400170356

Descripción general

Descripción del fabricante
FE 6 EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle