Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor143T
- Longitud total de la dimensión C14.18 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso65 lb
Details
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga77.00 %
- Clase de aislamientoF
- Código KVAG
- Número de Upc del fabricante781568481752
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Cumplimiento de RoHsCumple con RoHS
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO781568481752
Descripción general
Descripción del fabricante
EL3515T 2HP, 3450RPM, 1PH
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación