Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182T
- Longitud total de la dimensión C16.56 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso79 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.00 %
- Clase de aislamientoF
- Código KVAH
- Número de Upc del fabricante781568484661
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA, CSA EEV, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO781568484661
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature