Motion
EM2333T-BG

Baldor-Reliance
EM2333T-BG

Motor de puesta a tierra del eje - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1765 rpm, Montaje en base rígida, Servicio continuo
Artículo MI #06705291
No. Fabricante EM2333T-BG
Precio5,756.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
EM2333T-BG

Motor de puesta a tierra del eje - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 254T , Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1765 rpm, Montaje en base rígida, Servicio continuo
Artículo MI #06705291
No. Fabricante EM2333T-BG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5,756.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.30 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    274 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Código KVA
    H
  • Número de Upc del fabricante
    781568720172
  • Categoría del motor
    Motor de conexión a tierra del eje
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568720172

Descripción general

Descripción del fabricante
EM2333T-BG 15HP, 1765RPM, 3PH

También puede gustarle