Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.35 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso22 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base2850 rpm
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Eficiencia a plena carga72.00 %
- Clase de aislamientoF
- Código KVAL
- Número de Upc del fabricante781568656846
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230/400 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de uso general
- Cumplimiento de RoHsCumple con RoHS
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCE, CSA, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono3000 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO781568656846
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación