Motion
7010301187 ABRASIVOS ESTÁNDAR CAMBIO RÁPIDO TR A/O RUEDA UNIFICADA 882189, 82

3M
7010301187 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 882189, 82

Abrasivos estándar de cambio rápido, rueda unificada TR A/O 882189, 821 1 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #06706023
No. Fabricante 7010301187 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 882189, 82
Price$10.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010301187 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 882189, 82

Abrasivos estándar de cambio rápido, rueda unificada TR A/O 882189, 821 1 pulg. x 1/4 pulg., 10 por caja
Artículo MI #06706023
No. Fabricante 7010301187 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR A/O UNITIZED WHEEL 882189, 82
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
Price$10.62/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro total
    1 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de cambio rápido TR A/O 7010301187 de abrasivos estándar 882189 sin tejer y desbarbado está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y cuenta con un acoplamiento TR, adecuado para un mezclado eficiente.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115351976
  • UPC_NO
    00051115351976

Descripción general

Descripción del fabricante
7010301187 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación de una rueda de alta densidad con mineral medio o grueso da como resultado un desbarbado y pulido de bordes superiores
  • El material más duro y la mayor durabilidad del filo que las ruedas unificadas de la serie 700 aumentan la vida útil de las tareas pesadas
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil del abrasivo
  • La fijación e intercambio sencillos del disco de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad del trabajador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs