Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor311 g
- Peso neto11 oz
- Gravedad específica0.7 a 20 °C
- Contenido de VOCMenos del 10 %
- Peso0.96 lb
Detalles
- ColorBlanco
- ComposiciónLitio
- Tipo de contenedorPuede
- InflamabilidadInflamable
- Punto de inflamación-155 °F
- Espesante de grasaLitio
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- OlorTipo fueloil
- TipoGrasa
Descripción general
Descripción del fabricante
GRASA DE LITIO BLANCA DE 16-LG, 11 OZ