Motion
VX234AGXB

SMC
VX234AGXB

VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #06707279
No. Fabricante VX234AGXB
Price$62.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX234AGXB

VX2 2 VÁLVULA DE PUERTO con tipo de válvula N.C.
Artículo MI #06707279
No. Fabricante VX234AGXB
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
Price$62.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la bobina
    3
  • Diámetro del orificio
    5 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4
  • Peso
    610 g

Details

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de válvula
    N.C.

Descripción general

Descripción del fabricante
VX234AGXB VÁLVULA DE AIRE CON CLASIFICACIÓN DE VACÍO
  • Caja IP65
  • Tipo normalmente cerrado y normalmente abierto disponible, bobina de clase B
  • Construcción sin aceite y sin fugas especialmente diseñada para aplicaciones de vacío medio
  • Consumo de energía: tamaño 1 - 4.5w; tamaño 2 - 7w; tamaño 3 - 10.5w
  • Material del cuerpo: C37 (latón), acero inoxidable