Especificaciones
Details
- ColorRojo
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM negro o rojo resistente a la abrasión y al ozono, resistencia limitada al aceite.
- Número de Upc del fabricante822353106334
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de agua caliente de caucho EPDM
- Aplicaciones típicasLíneas de servicios agrícolas, de construcción, industriales y de agua
- UPC_NO822353106334
- Presión de trabajo200 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGUERA DE AIRE ROJA REGP-125X300 1-1/4" 200#
- Largos en los carretes.