Motion
2MISCC-09-09-KW

Climax Metal Products
2MISCC-09-09-KW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #06707812
No. Fabricante 2MISCC-09-09-KW
Precio137.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
2MISCC-09-09-KW

Acoplamiento de sujeción estándar de dos piezas para la industria métrica con ranura - Serie 2MISCC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #06707812
No. Fabricante 2MISCC-09-09-KW
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
Precio137.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    9 mm
  • Orificio - Lado 2
    9 mm
  • Llavero - Lado 1
    0.1190 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.4090 pulg.
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3 x 10
  • Peso
    0.147972 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861065242
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2MISCC
  • UPC_NO
    044861065242

Descripción general

Descripción del fabricante
2MISCC-09-09-KW 9MM X 9MM DI 2PC KW
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos