Motion
C192E-106
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 1.0625 pulg. de diámetro interior, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.4720 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #06707816
No. Fabricante C192E-106
Precio295.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - 1.0625 pulg. de diámetro interior, 2.0000 pulg. de diámetro exterior, 1.4720 pulg. de longitud, acero
Artículo MI #06707816
No. Fabricante C192E-106
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
Precio295.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    1.4720 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2360 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 20
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861059920
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    363.6 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C192
  • UPC_NO
    044861059920

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO DE DI C192E-106 1.0625" X DI 2"
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
  • Sustitución empotrable para casquillos sin llave de tuerca hexagonal de uso común.
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos