Motion
C123M-260x325
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 260 mm, 325 mm OD, 3.5040 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707820
No. Fabricante C123M-260x325
Precio4,633.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 260 mm, 325 mm OD, 3.5040 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707820
No. Fabricante C123M-260x325
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
Precio4,633.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    3.5040 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8740 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    325 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M16 x 45
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861057865
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    80904 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    18
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C123
  • UPC_NO
    044861057865

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO C123M-260X325 260MM X 325MM
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación