Motion
C123M-300x375
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 300 mm, 375 mm OD, 4.0550 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707822
No. Fabricante C123M-300x375
Precio7,664.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 300 mm, 375 mm OD, 4.0550 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707822
No. Fabricante C123M-300x375
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
Precio7,664.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    4.0550 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.3460 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    375 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M18 x 50
  • Peso
    80 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861058244
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    111726 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    18
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C123
  • UPC_NO
    044861058244

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO C123M-300X375 300MM X 375MM
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like