Motion
1C-281-A
Collarín de sujeción de una pieza serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, Aluminio - ASTM B211, Simple, 2.1875 in ID, 4.2500 in OD, 0.8750 in Wide
Artículo MI #06707857
No. Fabricante 1C-281-A
Precio129.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de sujeción de una pieza serie 1C-Series - 1C , una pieza - Dividido, Aluminio - ASTM B211, Simple, 2.1875 in ID, 4.2500 in OD, 0.8750 in Wide
Artículo MI #06707857
No. Fabricante 1C-281-A
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
Precio129.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1 pulg.
  • Peso
    1.825 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eficaz en ejes duros y blandos - El diseño se acopla completamente al eje sin dañarse - Fuerza de sujeción de 360 grados - Fácil de instalar donde se requeriría un desmontaje importante - El aluminio es ligero y resistente a la corrosión
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Simple
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    1C-281-A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861128534
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM A574
  • Serie tipo
    1C
  • UPC_NO
    044861128534

Descripción general

Descripción del fabricante
1C-281-A ABRAZADERA DIVIDIDA DE 2 13/16" DE DI
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Fuerza de sujeción de 360 grados
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El aluminio es ligero y resistente a la corrosión