Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro38 mm
- Acoplamiento Longitud1.9690 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7320 pulg.
- Exterior Diámetro60.5 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM6 x 20
- Peso1.1 lb
Detalles
- Código de armonización8483.60.8000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861060315
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido682.3 pies·lb
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- SerieC192
- UPC_NO044861060315
Descripción general
- Cono único
- Diseño de centrado automático con brida de montaje
- Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
- El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
- Sustitución empotrable para casquillos sin llave de tuerca hexagonal de uso común.
- El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxLos collares de eje fabricados con acero inoxidable T316 abordan el problema de contaminación por óxido que se encuentra en entornos hostiles donde los lavados frecuentes son comunes y costosos.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentCuando llega el momento de cosechar cultivos maduros, las cosechadoras combinadas son el equipo de cosecha más utilizado por los agricultores.
Ver la documentación
Folleto para la industria de fabricación de semiconductores ClimaxFolleto para la industria de fabricación de semiconductores Climax
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxDescubra cómo los acoplamientos rígidos Climax ofrecen precisión y fiabilidad para equipos de transportadores por tornillo y aplicaciones de transmisión de potencia industrial. Obtenga más información sobre la alineación del eje, la capacidad de par y las soluciones de control de movimiento diseñadas para reducir el mantenimiento y mejorar el rendimiento.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de lavado de coche de Climax Metal Products
Mejora el rendimiento del equipo de lavado de coches con los collarines de eje de precisión Climax Metal Products, acoplamientos rígidos y componentes resistentes a la corrosión diseñados para entornos húmedos y de alto ciclo. Diseñadas para ofrecer durabilidad, alineación precisa y larga vida útil, estas soluciones ayudan a reducir el tiempo improductivo, simplificar el mantenimiento y mantener los sistemas de transportadores y variadores funcionando de manera confiable.
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Los sistemas de automatización se benefician de collares de eje mecanizados con precisión, acoplamientos rígidos y dispositivos de bloqueo sin llave diseñados según estándares exigentes para un control seguro del eje y una alineación precisa. Los materiales de alta calidad y las tolerancias ajustadas garantizan un rendimiento fiable y una disponibilidad fiable.