Motion
C123M-14x32
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 14 mm, 32 mm OD, 1.0040 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707866
No. Fabricante C123M-14x32
Precio94.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 14 mm, 32 mm OD, 1.0040 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707866
No. Fabricante C123M-14x32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.0040 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8465 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4 x 12
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861057834
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    50 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C123
  • UPC_NO
    044861057834

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO C123M-14X32 14MM X 32MM
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático sin brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos