Motion
C133M-15x28
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 0.9650 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707869
No. Fabricante C133M-15x28
Precio89.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 15 mm, 28 mm OD, 0.9650 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707869
No. Fabricante C133M-15x28
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
Su precio$89.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    0.9650 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8071 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4 x 12
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861058343
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    54 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C133
  • UPC_NO
    044861058343

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO C133M-15X28 15MM X 28MM
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación