Motion
C405M-38x75
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 38 mm, 75 mm OD, 2.4410 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707873
No. Fabricante C405M-38x75
Precio331.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 38 mm, 75 mm OD, 2.4410 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707873
No. Fabricante C405M-38x75
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
Precio331.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    2.4410 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1260 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 45
  • Peso
    2.2 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861058510
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2020 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861058510

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO C405M-38X75 38MM X 75MM
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like