Motion
C600M-108
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 108 mm, 197 mm OD, 5.2750 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707875
No. Fabricante C600M-108
Precio2,943.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 108 mm, 197 mm OD, 5.2750 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707875
No. Fabricante C600M-108
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
Precio2,943.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    108 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    5.2750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.960 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    197 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12 x 90
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861058619
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    24660 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861058619

Descripción general

Descripción del fabricante
C600M-108 108MM X 197MM SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada