Motion
2CC-025-025
Tornillo empotrado de acoplamiento de sujeción de dos piezas - Serie 2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 0.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.2500 pulg.
Artículo MI #06707881
No. Fabricante 2CC-025-025
Precio90.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo empotrado de acoplamiento de sujeción de dos piezas - Serie 2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 0.2500 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.2500 pulg.
Artículo MI #06707881
No. Fabricante 2CC-025-025
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
Precio90.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.2500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0,8125 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    4-40 x 3/8
  • Peso
    0.1413 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas sin chavetero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861065310
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2CC
  • UPC_NO
    044861065310

Descripción general

Descripción del fabricante
2CC-025-025 1/4" X 1/4" ID 2PC
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión