Motion
C600M-63
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 63 mm, 120 mm OD, 3.2870 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707895
No. Fabricante C600M-63
Precio908.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 63 mm, 120 mm OD, 3.2870 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707895
No. Fabricante C600M-63
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
Precio908.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    3.2870 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0710 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 55
  • Peso
    10 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861058992
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5091 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861058992

Descripción general

Descripción del fabricante
C600M-63 63MM X 120MM SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada