Motion
C600M-68
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 68 mm, 148 mm OD, 3.740 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707897
No. Fabricante C600M-68
Precio1,503.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 68 mm, 148 mm OD, 3.740 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707897
No. Fabricante C600M-68
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
Precio1,503.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    68 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    3.740 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.4640 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    148 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10 x 65
  • Peso
    19 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861059012
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    8564 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861059012

Descripción general

Descripción del fabricante
C600M-68 68MM X 148MM SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada