Motion
C-468-BO
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 4.6875 pulg. D.I., 6.0000 pulg. D.E., 1.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #06707908
No. Fabricante C-468-BO
Precio220.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de sujeción Serie C - Serie C, una pieza - Rígido, Acero - ASTM A108, Normal, 4.6875 pulg. D.I., 6.0000 pulg. D.E., 1.2500 pulg. Ancho
Artículo MI #06707908
No. Fabricante C-468-BO
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
Precio220.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13 x 1/2 pulg.
  • Peso
    3.875 lb
  • Ancho
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8487.90.0080
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    C-468-BO
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861064320
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación de hexágono interno
  • Material del tornillo
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861064320

Descripción general

Descripción del fabricante
C-468-BO TORNILLO DE FIJACIÓN DE 4 11/16" DE DI
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • Diseño de cuello rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión