Motion
2CC-037-037-KW

Climax Metal Products
2CC-037-037-KW

Tornillo empotrado de anclaje de sujeción de dos piezas con ranura - Serie 2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 0.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #06707914
No. Fabricante 2CC-037-037-KW
Precio123.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
2CC-037-037-KW

Tornillo empotrado de anclaje de sujeción de dos piezas con ranura - Serie 2CC , óxido negro, Acero - ASTM A108, Orificio - Lateral 1: 0.3750 pulg., Orificio - Lateral 2: 0.3750 pulg.
Artículo MI #06707914
No. Fabricante 2CC-037-037-KW
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
Precio123.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3750 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.3750 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.0950 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.4210 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0625 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    6-32 x 1/2
  • Peso
    0.30581 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861065563
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    2CC
  • UPC_NO
    044861065563

Descripción general

Descripción del fabricante
2CC-037-037-KW 3/8" X 3/8" ID
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • La cabeza del tornillo empotrada proporciona una superficie exterior libre de proyección mayor para mayor seguridad
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos