Motion
C600M-13
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 13 mm, 44 mm OD, 1.3190 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707922
No. Fabricante C600M-13
Precio365.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 13 mm, 44 mm OD, 1.3190 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707922
No. Fabricante C600M-13
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
Su precio$365.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    13 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.3190 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1811 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 25
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861058671
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    111 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861058671

Descripción general

Descripción del fabricante
C600M-13 13MM X 44MM SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos