Motion
MISCC-09-09-SKW

Climax Metal Products
MISCC-09-09-SKW

Acoplamiento de sujeción estándar de una pieza para la industria métrica - Serie MISSC, Normal, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #06707941
No. Fabricante MISCC-09-09-SKW
Precio164.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Climax Metal Products
MISCC-09-09-SKW

Acoplamiento de sujeción estándar de una pieza para la industria métrica - Serie MISSC, Normal, 303 Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 9 mm, Orificio - Lateral 2: 9 mm
Artículo MI #06707941
No. Fabricante MISCC-09-09-SKW
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
Precio164.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    9 mm
  • Orificio - Lado 2
    9 mm
  • Llavero - Lado 1
    0,1190 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0,4090 pulg.
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M3 x 10
  • Peso
    0.171654 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable 303
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de una pieza con chaveta
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861064986
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de tornillo / Material
    Tornillo de cabeza hueca hexagonal
  • Serie
    MISSC
  • UPC_NO
    044861064986

Descripción general

Descripción del fabricante
MISCC-09-09-SKW 9MM X 9MM ID
  • Eficaz en ejes duros y blandos
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Alta capacidad de carga axial y par motor
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos