Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro240 mm
- Acoplamiento Longitud3.5040 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.8740 pulg.
- Exterior Diámetro305 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM16 x 45
- Peso34 lb
Detalles
- Código de armonización8483.60.8000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante044861057858
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido62234 pies·lb
- Número de tornillos de bloqueo15
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- SerieC123
- UPC_NO044861057858
Descripción general
- Cono único
- Diseño de centrado automático sin brida de montaje
- Para uso en componentes con orificio pasante
- Los componentes montados se mueven axialmente durante la instalación