Motion
C600M-10
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 10 mm, 39 mm OD, 1.0440 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707945
No. Fabricante C600M-10
Precio420.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - Sistema métrico - Orificio de 10 mm, 39 mm OD, 1.0440 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707945
No. Fabricante C600M-10
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
Precio420.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.0440 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9063 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    39 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 20
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861058589
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    71 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    5
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861058589

Descripción general

Descripción del fabricante
C600M-10 9MM X 39MM SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada