Motion
C192M-30X51
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 30 mm, 51 mm OD, 1.4720 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707958
No. Fabricante C192M-30X51
Precio160.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 30 mm, 51 mm OD, 1.4720 in Longitud, Acero
Artículo MI #06707958
No. Fabricante C192M-30X51

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio160.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.4720 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2360 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    51 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 20
  • Peso
    0.786875 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    044861060254
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    404.2 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C192
  • UPC_NO
    044861060254

Descripción general

Descripción del fabricante
C192M-30X51 30 MM ID X 51 MM
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para usar en componentes de paso de orificio pasante con diámetros exteriores/de paso más pequeños
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
  • Sustitución empotrable para casquillos sin llave de tuerca hexagonal de uso común.
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación.