Motion
3206A-2Z-TN9-MT33

SKF
3206A-2Z-TN9-MT33

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06709748
No. Fabricante 3206A-2Z-TN9-MT33
Precio178.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3206A-2Z-TN9-MT33

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 0.9375 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #06709748
No. Fabricante 3206A-2Z-TN9-MT33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio178.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    23.813 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida 66
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3206A-2Z-TN9-MT33 COJINETE DE BOLA
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570609059
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    20.4 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    3200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570609059

Descripción general

Descripción del fabricante
3206A-2Z-TN9-MT33 COJINETE DE BOLA