Motion
HMK2830

NTN
HMK2830

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #06710376
No. Fabricante HMK2830
Precio36.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK2830

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #06710376
No. Fabricante HMK2830
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
Precio36.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1024 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.4567 pulg.
  • En general Ancho  
    1.1811 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.161 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK2830 ofrece un diámetro de orificio de 1.1024 pulgadas, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 1.4567 pulgadas, ancho total de 1.1811 pulgadas y peso de 0.161 libras, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074338
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074338

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK2830 TAZAS NRB(TIPO JAULA)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos