Motion
AR-206TM

SEALMASTER
AR-206TM

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.6870 pulg. OD, 1.5630 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #06710612
No. Fabricante AR-206TM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
AR-206TM

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 30 mm Diámetro del orificio, 2.6870 pulg. OD, 1.5630 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #06710612
No. Fabricante AR-206TM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Anillo interior Ancho  
    39.69 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    24.21 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.6870 pulg.
  • Ancho general
    1.5630 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de catálogo del fabricante
    704104
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    AR
  • UPC_NO
    662461253472

Descripción general

Descripción del fabricante
AR-206TM SKWEZ MÉTRICO DORADO
  • Con volante de sellado
  • Complejo de litio; EP; NLGI#2

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"