Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Anillo interior Ancho1.7500 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.1400 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de catálogo del fabricante704245
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieAR
- UPC_NO662461254240
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2