Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Anillo interior Ancho50.80 mm
- Anillo exterior Ancho29.77 mm
- Exterior Diámetro3.5618 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de catálogo del fabricante704107
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieAR
- UPC_NO662461253502
Descripción general
- Con volante de sellado
- Complejo de litio; EP; NLGI#2