Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.3125 pulg.
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.6875 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.8750 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.7500 pulg.
- Ángulo de desalineación7 °
- Rosca del mango Longitud1.7187 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Peso0.66 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- Dibujo CAD
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Material de la carcasaAcero de aleación
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante1541202000
- Número de Upc del fabricante662288719465
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono
- Capacidad de carga estática radial23200 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieAREL
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288719465