Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0,2810 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-24
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoCapacidad adicional de precisión
- Material de la carcasa4130 Alloy Steel - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante1540402000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- Capacidad de carga estática radial5370 lbf
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieARE-20
- Dirección de roscaIzquierda
- UPC_NO662288719410