Motion
1540602000

SEALMASTER
1540602000

AREL - Extremo roscado macho de la varilla izquierda - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #06710626
No. Fabricante 1540602000
Precio362.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
1540602000

AREL - Extremo roscado macho de la varilla izquierda - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.3750 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #06710626
No. Fabricante 1540602000
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
Precio362.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.7187 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.0000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.4062 pulg.
  • Longitud hasta el centro de la bola
    1.9375 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Rosca del mango Longitud  
    1.2187 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    1540602000
  • Número de Upc del fabricante
    662288719434
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero al carbono
  • Capacidad de carga estática radial
    9570 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AREL
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288719434

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA AREL 6 20

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"