Motion
AREL 8 20

SEALMASTER
AREL 8 20

1540802000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #06710627
No. Fabricante AREL 8 20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
AREL 8 20

1540802000 Extremo roscado macho izquierdo de la varilla - Calidad: Capacidad adicional de precisión, Diámetro del orificio: 0.5000 pulg., Sin accesorio
Artículo MI #06710627
No. Fabricante AREL 8 20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.3120 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,5000 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Capacidad adicional de precisión
  • Material de la carcasa
    4130 Alloy Steel - tratado térmicamente - revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    1540802000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Capacidad de carga estática radial
    13500 lbf
  • Serie
    ARE-20
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    662288720188

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA AREL 8 20

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"