Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.6250 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0,5620 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango5/8-18
- Tamaño de la rosca5/8-18
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación - tratado térmicamente - cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Número de catálogo del fabricante1491008000
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350°
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial10000 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCFF
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO662288724834