Motion
CFF 10YN

SEALMASTER
CFF 10YN

1491009000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710631
No. Fabricante CFF 10YN
Precio424.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFF 10YN

1491009000 hembra roscado con perno macho, extremo derecho de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., tamaño de la rosca del mango: 5/8-18, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710631
No. Fabricante CFF 10YN
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
Precio424.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5620 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    #5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CFF 10YN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288724841
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CFF
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288724841

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA CFF 10YN
  • Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de aleación de acero chapado hembra con roscas externas y pasador

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"