Motion
CFF 16N

SEALMASTER
CFF 16N

1491601000 Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-1/4-12, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710633
No. Fabricante CFF 16N
Precio1,291.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFF 16N

1491601000 Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Grado: comercial, diámetro del orificio: 1.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1-1/4-12, con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710633
No. Fabricante CFF 16N
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
Precio1,291.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    8.5
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1 1/4-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    1.97 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CFF 16N
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288729181
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    25200 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CFF
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288729181

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA CFF 16N
  • Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"