Motion
CFFL 10T

SEALMASTER
CFFL 10T

1591004000 Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710639
No. Fabricante CFFL 10T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFFL 10T

1591004000 Extremo izquierdo roscado hembra de la varilla - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., autolubricante
Artículo MI #06710639
No. Fabricante CFFL 10T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.5620 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    8
  • Tamaño de la rosca del mango
    #5/8-18
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Autolubricación
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CFFL 10T
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288721222
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    TEFLON
  • Capacidad de carga estática radial
    5460 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CFF
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288721222

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFFL 10T
  • Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de aleación de acero chapado hembra roscas externas izquierdas revestimiento de PTFE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"