Motion
CFFL 10YN

SEALMASTER
CFFL 10YN

1591009000 hembra roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710641
No. Fabricante CFFL 10YN
Precio374.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFFL 10YN

1591009000 hembra roscado con perno macho, extremo izquierdo de la varilla - Grado: comercial, diámetro del orificio: 0.6250 pulg., con accesorio de lubricación
Artículo MI #06710641
No. Fabricante CFFL 10YN
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
Precio374.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    1.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0,5620 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación - tratado térmicamente - cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono: revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    1591009000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350°
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CFF
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    662288725435

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFFL 10YN

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"