Motion
CFFL 16

SEALMASTER
CFFL 16

1591600000 Extremo de varilla izquierda roscada hembra - Grado: comercial, diámetro de orificio: 1.0000 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06710644
No. Fabricante CFFL 16
Precio1,265.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CFFL 16

1591600000 Extremo de varilla izquierda roscada hembra - Grado: comercial, diámetro de orificio: 1.0000 pulg., sin accesorio
Artículo MI #06710644
No. Fabricante CFFL 16
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
Precio1,265.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.7500 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    8.5
  • Tamaño de la rosca del mango
    #1 1/4-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4-12
  • Peso
    2.34 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Aleación de acero - Tratado con calor - Cromado
  • Dibujo CAD
  • Grado
    Comercial
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    CFFL 16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288729198
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 350 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    25200 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    CFF
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF
  • UPC_NO
    662288729198

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA CFFL 16
  • Construcción comercial de dos piezas tratadas térmicamente, bola cromada tratada térmicamente, carcasa de acero de aleación chapada hembra roscas externas izquierdas

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"