Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal0.2810 pulg.
- Tamaño de la rosca del mango#1/4-28
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material de la bolaAleación de acero - Tratado con calor - Cromado
- Dibujo CAD
- GradoComercial
- Material de la carcasaAcero al carbono - Revestimiento resistente a la corrosión
- LubricaciónGrasa
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteCFFL 4Y
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288725220
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 350 °F
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Capacidad de carga estática radial3200 lbf
- Tipo de extremo de varillaMujer
- SerieCFF
- Dirección de roscaIzquierda
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO662288725220
Descripción general
- Construcción comercial de dos piezas tratada con calor, bola cromada tratada con calor, carcasa de acero de aleación chapada hembra roscas externas izquierdas y pasador